Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032544
Cod. Produttore
032544
Cod. EAN
3414970965134

Informazioni di prodotto

cavo 8 fibre loose OM4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo in fibra ottica multimodale OM 4 (50/125 μm) Interno/Esterno (fibra ottica) 8 fibre - 2000 m

tipo di fibra

multimode 50/125

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

categoria

OM4

colore del rivestimento

turchese

tipo di filo

cavo a tubo allentato

senza fumo secondo EN 61034-2

resistente ai raggi UV

diametro esterno circa

7.3 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

cavo senza metallo

numero di fibre

8

numero di fibre per ogni filo

8