Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119207/100
Cod. Produttore
1119207/100
Cod. EAN
4044774551418

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 7G1 offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile a 7 conduttori
  • Risparmio di tempo con materiali resistenti e durevoli
  • Compatibilità con impianti esistenti per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella distribuzione dell’energia e dei segnali
  • Elevata durabilità e protezione in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto RR1119207/100 è un cavo elettrico della serie OLFLEX CLASSIC 110 7G1, caratterizzato da alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura a sette conduttori garantisce una distribuzione efficiente dell’energia e dei segnali, mentre il rivestimento di protezione superficie assicura durabilità nel tempo. Il colore del corpo e della calotta contribuisce a una facile identificazione e compatibilità con gli impianti esistenti. La qualità del materiale del conduttore e del rivestimento garantisce sicurezza e conformità agli standard di protezione IP e NEMA, rendendolo adatto per ambienti con elevato livello di inquinamento e condizioni di utilizzo gravose. La compatibilità con le normative di sicurezza e le certificazioni di protezione superficiale assicurano un utilizzo affidabile e duraturo in molteplici applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 7G1 7 conduttori flessibile alta durata installazioni professionali

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m