Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BS4180510
Cod. Produttore
4180510

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5x1 mm²
  • Isolamento: TPE E/PUR
  • Uso: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Usura e abrasioni
  • Serie: BS4180510
Il CAVO 5X1 TPE E/PUR è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali avanzati, questo cavo offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e una notevole flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua struttura a cinque conduttori da 1 mm² garantisce una conduzione elettrica efficace, mentre il rivestimento in TPE e PUR offre una protezione ottimale contro l'usura e le abrasioni. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una prestazione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diverse applicazioni elettriche, assicurando sempre un collegamento sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Il CAVO 5X1 TPE E/PUR è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali avanzati, questo cavo offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e una notevole flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua struttura a cinque conduttori da 1 mm² garantisce una conduzione elettrica efficace, mentre il rivestimento in TPE e PUR offre una protezione ottimale contro l'usura e le abrasioni. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una prestazione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diverse applicazioni elettriche, assicurando sempre un collegamento sicuro e stabile.