›

CAVO 5MT. 3F 32A TIPO 2/TIPO 2

Cod. Rexel SOSEGWC53PT2T2
Cod. Produttore GWC53PT2T2

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A
  • Tipo cavo: Mono/Trifase
  • Connettori: T2-T2
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: SOSEGWC53PT2T2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo trifase da 32 ampere con connettori T2 su entrambe le estremità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per il trasporto di corrente trifase con elevate prestazioni. La sua configurazione facilita un’installazione semplice e veloce, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.
CAVO 5MT. 3F 32A TIPO 2/TIPO 2