Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032543
Cod. Produttore
032543
Cod. EAN
3414970965110

Informazioni di prodotto

cavo 4 fibre loose OM4
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il CAVO 4 FIBRE LOOSE OM4 è progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Con una configurazione multimode 50/125, questo cavo offre una trasmissione efficiente grazie alle sue 4 fibre. La sua struttura a tubo allentato assicura flessibilità e facilità d'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e velocità. La categoria OM4 lo rende perfetto per ambienti ad alta richiesta di larghezza di banda, senza compromessi sulla prestazione.

tipo di fibra

multimode 50/125

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

categoria

OM4

colore del rivestimento

turchese

tipo di filo

cavo a tubo allentato

senza fumo secondo EN 61034-2

resistente ai raggi UV

diametro esterno circa

7.3 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

cavo senza metallo

numero di fibre

4

numero di fibre per ogni filo

4