Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4576/100
Cod. Produttore
4576/100
Cod. EAN
8023903130737

Informazioni di prodotto

Cavo 2x0,5mm? + 2x1,5mm? per sistema Simplebus 1, matassa 100 metri
Descrizione del produttore: Cavo specifico per impianti Simplebus 1 composto da due conduttori di alimentazione (1,5 mm2) e da una trecciola telefonica per i segnali. Matassa da 100 mt.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

armatura

Ripartizione

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

4

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Dimensioni AWG

Altro

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo di segnalazione

Certificato per applicazioni a bordo

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

A

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo 2x0,5mm² + 2x1,5mm² per sistema Simplebus 1, matassa 100 metri