Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160401/100
Cod. Produttore
4160401/100
Cod. EAN
4044774695983

Informazioni di prodotto

Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK garantisce affidabilità e versatilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Compatibilità multi-standard per diverse applicazioni
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a una trasmissione efficiente dell’energia
  • Elevata protezione IP per una maggiore sicurezza in ambienti difficili
  • Affidabilità garantita anche in condizioni atmosferiche avverse

Documentazione tecnica

Il prodotto RR4160401/100 è un cavo multi-standard di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 1,5 mm quadrati e di colore nero. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, grazie ai materiali resistenti e alle specifiche di protezione IP. Ideale per installazioni che richiedono compatibilità con diversi standard europei e internazionali, offre una soluzione versatile e durevole. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga vita utile e una performance ottimale anche in ambienti impegnativi. Perfetto per collegamenti elettrici in impianti industriali, civili e commerciali, il cavo garantisce una trasmissione efficiente dell'energia, rispettando le normative di sicurezza e qualità più stringenti. La sua compatibilità con sistemi di protezione e l'alta resistenza agli agenti atmosferici lo rendono una scelta affidabile per ogni tipo di applicazione elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e efficienza.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 mm² nero multi-standard per impianti elettrici industriali e civili

€ 0,6388 x 1 m