Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082104/100
Cod. Produttore
0082104/100
Cod. EAN
4044774690933

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti industriali ad alta temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con identificazione rapida grazie al colore rosso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle alte temperature per una lunga durata
  • Materiali durevoli che assicurano prestazioni costanti

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti difficili. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 205 è una scelta sicura per garantire affidabilità e sicurezza nel tuo lavoro elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

isolamento filo

FEP

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

tensione nominale U0

300 V

diametro esterno circa

1.45 mm

colore filo

rosso

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD resistente alte temperature per uso industriale rosso flessibile facile installazione