Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BS4181810
Cod. Produttore
4181810

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,0 mm²
  • Conduttore: 18 gauge
  • Materiale isolamento: PUR/TPE
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni robuste
  • Protezione: Usura e agenti esterni
  • Serie: BS4181810
Il cavo 18G1,0 PUR/TPE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PUR/TPE, questo cavo è caratterizzato da una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili e per utilizzi che richiedono una robustezza superiore. La sua configurazione di 18 gauge e 1,0 mm di sezione offre una conduttività ottimale, assicurando che le correnti elettriche siano trasmesse in modo efficiente. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione avanzata contro l'usura e gli agenti esterni, grazie alle proprietà di resistenza chimica e agli alti standard di sicurezza. Inoltre, il design versatile del cavo permette un facile montaggio e integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore e per progetti di impiantistica. Descrizione del produttore: Il cavo 18G1,0 PUR/TPE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PUR/TPE, questo cavo è caratterizzato da una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili e per utilizzi che richiedono una robustezza superiore. La sua configurazione di 18 gauge e 1,0 mm di sezione offre una conduttività ottimale, assicurando che le correnti elettriche siano trasmesse in modo efficiente. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione avanzata contro l'usura e gli agenti esterni, grazie alle proprietà di resistenza chimica e agli alti standard di sicurezza. Inoltre, il design versatile del cavo permette un facile montaggio e integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore e per progetti di impiantistica.