›

Cavi messa terra 16mmq lunghezza 300mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6850
Cod. Produttore AA6850
Cod. EAN 8015646000538

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 16 mm²
  • Numero cavi: 5
  • Lunghezza cavi: 300 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Cavi messa terra
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Messa a terra
  • Materiale: Rame

Descrizione del prodotto

Nastro di messa a terra flessibile con sezione di 16 mmq e lunghezza di 300 mm, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Progettato per applicazioni di messa a terra, assicura elevata conduttività e resistenza meccanica, facilitando l'installazione in quadri elettrici modulari. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°5 cables earthing cables sect. 16mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitare

applicazione

Armadio elettronico

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cavi messa terra 16mmq lunghezza 300mm per quadri elettrici