› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cavi interbloccati B-C-D verticali E2.2-E6.2 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073882R1
Cod. Produttore 1SDA073882R1
Cod. EAN 8015644778156

Informazioni principali

  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: C.B. B-C-D
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Cavi E2.2-E6.2
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Standard cavi secondo norme
  • Funzione: Sicurezza e coordinamento

Descrizione del prodotto

Interblocco meccanico tipo B per interruttori E2.2, E4.2 ed E6.2, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un bloccaggio preciso e robusto, ideale per l'uso in sistemi di interruttori modulari. Il dispositivo è compatibile con le configurazioni standard degli interruttori E2.2, E4.2 ed E6.2 e permette un montaggio semplice e sicuro. Grazie alla sua struttura meccanica, riduce il rischio di manovre errate e incrementa la protezione dell'impianto elettrico, assicurando un funzionamento stabile nel tempo. È indicato per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura delle manovre e un elevato livello di affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 3 C.BREAKER -TYPE B-C-D- STANDARDS CABLES E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Cavi interbloccati B-C-D verticali E2.2-E6.2 per impianti industriali