Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1191010010
Cod. Produttore
1191010010
Cod. EAN
4032248973835

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il cablaggio industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a linee dati PROFINET pronte per il collegamento
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio con fili di rame di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e prestazioni elevate nelle comunicazioni industriali
  • Efficienza energetica garantita da materiali conduttivi di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Metallo

valore NPV

65 %

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavi dati rame preconfezionati per collegamenti rete dati professionali