Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287718
Cod. Produttore
287718
Cod. EAN
8016978107605

Informazioni di prodotto

Bretella CAT6 UTP da 1 metro, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro ridotto e boot morbido
  • Manovrabilità migliorata in ambienti ad alta densità
  • Compatibilità con connettori Keystone RJ-45 standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto per applicazioni Gigabit Ethernet ad alta velocità
  • Conformità agli standard CAT6 Classe E fino a 250 MHz
  • Affidabilità e prestazioni elevate per reti dati
Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 1m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Produttore

Bretella CAT6 UTP 1 metro con connettori Keystone RJ-45 per reti Gigabit Ethernet ad alta densità