Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BSSOCT351401ADN
Cod. Produttore
SOCT351401ADN

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAT.NYL SR355045
  • Lunghezza: 1,92 metri
  • Passi: 48
  • Materiale: Nylon
  • Resistenza: Usura e agenti chimici
  • Applicazioni: Interne ed esterne
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: SR355045
Il cavo CAT.NYL SR355045 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Con una lunghezza di 1,92 metri e una disposizione di 48 passi, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e affidabile. La sua costruzione in materiale nylon garantisce una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a ambienti di lavoro impegnativi. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza alle temperature e agli agenti chimici lo rende una scelta sicura per applicazioni sia interne che esterne. Questo cavo è una soluzione ideale per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo CAT.NYL SR355045 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Con una lunghezza di 1,92 metri e una disposizione di 48 passi, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e affidabile. La sua costruzione in materiale nylon garantisce una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a ambienti di lavoro impegnativi. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza alle temperature e agli agenti chimici lo rende una scelta sicura per applicazioni sia interne che esterne. Questo cavo è una soluzione ideale per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate.

Produttore

CAT.NYL SR355045 L1,92MT PASSI 48