Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BSSR445MU061100
Cod. Produttore
SR445MU061100

Informazioni di prodotto

  • Serie: CAT.NYL
  • Dimensioni: 61x45 mm
  • Protezione: R100
  • Materiale: AI/E resistente
  • Forma: ottimizzata per posa
  • Uso: installazione elettrica
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Durata: lunga e affidabile
Il CAT.NYL.61X45 R100 83X64 AI/E è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre eccellenti prestazioni in termini di conduzione elettrica e resistenza agli agenti atmosferici. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per una facile posa e integrazione in vari sistemi elettrici. Il cavo è caratterizzato da un design che garantisce una protezione adeguata contro le interferenze e le sovratensioni. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il CAT.NYL.61X45 R100 83X64 AI/E è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre eccellenti prestazioni in termini di conduzione elettrica e resistenza agli agenti atmosferici. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per una facile posa e integrazione in vari sistemi elettrici. Il cavo è caratterizzato da un design che garantisce una protezione adeguata contro le interferenze e le sovratensioni. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico.