Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BS300A025060-3
Cod. Produttore
300A025060-3,6MT

Informazioni di prodotto

  • Serie: CAT.NYL.300A025060
  • Lunghezza: 3,6 MT
  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Materiale: resistente
  • Bassa resistenza: elevata efficienza
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Uso: impianti industriali
  • Conduzione: sicura e efficiente
Il prodotto BS300A025060-3 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni. Con una lunghezza di 3,6 metri e una sezione di 120 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. Realizzato in materiale resistente, garantisce un'eccellente protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalla distribuzione di energia elettrica agli impianti industriali. La progettazione attenta assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo così a ridurre le perdite di energia e a migliorare l'efficienza complessiva del sistema. Con il suo design robusto e la sua lunghezza ottimale, il cavo è una scelta eccellente per professionisti e tecnici alla ricerca di materiali affidabili per le loro installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto BS300A025060-3 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni. Con una lunghezza di 3,6 metri e una sezione di 120 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. Realizzato in materiale resistente, garantisce un'eccellente protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalla distribuzione di energia elettrica agli impianti industriali. La progettazione attenta assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo così a ridurre le perdite di energia e a migliorare l'efficienza complessiva del sistema. Con il suo design robusto e la sua lunghezza ottimale, il cavo è una scelta eccellente per professionisti e tecnici alla ricerca di materiali affidabili per le loro installazioni elettriche.

Produttore

CAT.NYL.300A025060 L=3,6MT 120P