Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
BS20LC079150
Cod. Produttore
20LC079150

Informazioni di prodotto

  • Serie: 20LC
  • Tipo: CAT ACC R150
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Conduzione: Ottima efficienza
  • Versatilità: Compatibile vari dispositivi
Il prodotto BS20LC079150 è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più rigorose nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre le specifiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali in vari ambienti di lavoro. Il cavo è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando un funzionamento affidabile anche in situazioni di stress. Con un'ottima conduzione elettrica, questo cavo contribuisce a ridurre le perdite di energia, rendendolo una scelta sostenibile e conveniente. La sua compatibilità con diversi dispositivi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: Il prodotto BS20LC079150 è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più rigorose nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre le specifiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali in vari ambienti di lavoro. Il cavo è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando un funzionamento affidabile anche in situazioni di stress. Con un'ottima conduzione elettrica, questo cavo contribuisce a ridurre le perdite di energia, rendendolo una scelta sostenibile e conveniente. La sua compatibilità con diversi dispositivi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi.