Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287757
Cod. Produttore
287757
Cod. EAN
8016978109395

Informazioni di prodotto

OPB48IR CASSETTO RACK 48P 2U

Documentazione tecnica

Cassetto ottico in acciaio verniciato progettato per il fissaggio a rack 19" con predisposizione per 48 connessioni ottiche SC/APC simplex. Dotato di contro frontale interno di supporto per le bussole ottiche, che garantisce la stabilità delle bussole flangeless senza necessità di viti di fissaggio. Include 4 cartelle ottiche con 12 posizioni ciascuna, per un'organizzazione efficiente delle connessioni. Le dimensioni compatte di 240 x 482 x 88 mm e il peso di 4,5 kg rendono il prodotto adatto a installazioni professionali in ambienti indoor. La struttura chiusa assicura protezione e ordine all'interno del rack. Descrizione del produttore: Cassetto ottico in acciaio verniciato, fissaggio a rack 19 con predisposizione per 48 connessioni ottiche SC/APC simplex.

Produttore

Cassetto ottico rack 19 48 porte acciaio verniciato 2U