Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03124.SC.E
Cod. Produttore
03124.SC.E
Cod. EAN
8007352255388

Informazioni di prodotto

Cassetto ottico per 24 bussole SC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetto ottico 19 in predisposto per 24 bussole per connettori SC o LC frontale estraibile - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

435 mm

altezza

218,5 mm

profondità

44,4 mm

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

adatto per numero di inserti moduli

24

tipo di connettore esterno

SC

Produttore

Cassetto ottico 19" estraibile per 24 bussole connettori SC unità rack

€ 157,45 x 1 pz.