Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9112SCL
Cod. Produttore
C9112SCL
Cod. EAN
8005543620458

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 24 fibre SC Multimodale
  • Formato: 19" cassetto ottico
  • Materiale: Metallo
  • Profondità: 220 mm
  • Altezza: 1 U
  • Sistema: Scorrimento con inclinazione 30°
  • Fissaggio: Kit a viti incluso
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello ottico per fibra multimodale OM4 con 24 porte SC-Duplex, progettato per garantire elevate prestazioni di connettività in reti di trasmissione dati. Realizzato per l’installazione in rack, consente una gestione efficiente delle connessioni in ambienti professionali, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la distribuzione e il collegamento delle fibre ottiche. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono alta capacità e qualità del segnale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetto ottico 19" completo di bussole, (24 fibre) SC Multimodale in metallo, fornito con kit di fissaggio a viti, 1 PE Ø 13,5 mm, dotato disitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 220 mm, altezza 1 U.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Beige

larghezza

482,6 mm

altezza

43,6 mm

profondità

238,6 mm

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

Numero prese gestite

24

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

2

classe della fibra

OM4

adatto per numero di inserti moduli

12

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Cassetto ottico 19" 24 fibre SC multimodale metallo 1U cablaggio fibra ottica

€ 131,69 x 1 pz.