Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC456301
Cod. Produttore
456301
Cod. EAN
4005187563016

Informazioni di prodotto

Cassettino EuroPlus Insert 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vaschette colorate per le cassette di assortimento, misure esterne 54x108x45mm

colore

Giallo

materiale

Plastica

Larghezza esterna

108 mm

Altezza esterna

54 mm

Profondità esterna

45 mm

Produttore

CASSETTINO EUROPLUS INSERT 2