Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC456300
Cod. Produttore
456300
Cod. EAN
4005187563009

Informazioni di prodotto

Cassettino EuroPlus Insert 1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vaschette colorate per le cassette di assortimento, misure esterne 54x54x45mm

colore

Rosso

materiale

Plastica

Larghezza esterna

54 mm

Altezza esterna

54 mm

Profondità esterna

45 mm

Produttore

Cassettino EuroPlus Insert 1 vaschette colorate 54x54x45mm per cassette assortimento