› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 400X

Cod. Rexel LE035673
Cod. Produttore 035673

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 600 mm
  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore: 15/10 µm
  • Tipo: piastra di fondo
  • Serie: ATLANTIC
  • Applicazione: cassetta accessori
  • Protezione: resistente alla corrosione
  • Finitura: zincata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 400 x 600 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ATLANTIC

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 400X