› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 200X

Cod. Rexel LE035666
Cod. Produttore 035666
Cod. EAN 3245060356668

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 400 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 15/10 um
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 200 x 400 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ATLANTIC

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 200X