› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 200X

Cod. Rexel LE035662
Cod. Produttore 035662
Cod. EAN 3245060356620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 200 mm
  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore: 15/10um
  • Tipo: piastra di fondo
  • Serie: ATLANTIC
  • Protezione: resistente alla corrosione
  • Uso: per cassette elettriche
  • Finitura: zincata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 200 x 200 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ATLANTIC

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 200X