› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 150X

Cod. Rexel LE035660
Cod. Produttore 035660
Cod. EAN 3245060356606

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 15/10 um
  • Serie: ATLANTIC
  • Uso: Piastra di fondo
  • Protezione: Resistente a corrosione
  • Applicazione: Accessori cassette
  • Finitura: Superficie zincata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 150 x 150 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ATLANTIC

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 150X