› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L

Cod. Rexel LE036791
Cod. Produttore 036791
Cod. EAN 3245060367916

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Profondità: 7,5 mm
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato Larghezza 200 mm. Lunghezza 180 mm. profondità 7,5 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

180 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

150 mm

Serie

ATLANTIC

CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L