› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PVC LISCIA 360X270X124 IP5

Cod. Rexel LE035996
Cod. Produttore 035996
Cod. EAN 3245060359966

Informazioni principali

  • Dimensioni: 360x270x124 mm
  • Grado protezione: IP55 / IK07
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo coperchio: Opaco, clip-on
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

292 mm

altezza

382 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

124 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

34

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

CASSETTA PVC LISCIA 360X270X124 IP5