› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PVC LISCIA 270X170X86 IP55

Cod. Rexel LE035976
Cod. Produttore 035976
Cod. EAN 3245060359768

Informazioni principali

  • Dimensioni: 270x170x86 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Coperchio: Opaco in polipropilene
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Resistenza al calore: 750°C fil incandescent
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 270 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

190 mm

altezza

290 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

94 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

86 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

14

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

CASSETTA PVC LISCIA 270X170X86 IP55