› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PVC LISCIA 180X140X86 IP55

Cod. Rexel LE035956
Cod. Produttore 035956
Cod. EAN 3245060359560

Informazioni principali

  • Dimensioni: 180x140x86 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Coperchio: Opaco in polipropilene
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 180 x 140 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

200 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

94 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

86 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

9

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

CASSETTA PVC LISCIA 180X140X86 IP55