› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PVC LISCIA 155X110X74 IP55

Cod. Rexel LE035946
Cod. Produttore 035946
Cod. EAN 3245060359461

Informazioni principali

  • Dimensioni: 155x110x74 mm
  • Indice protezione: IP55 / IK07
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Polipropilene
  • Coperchio: Opaco, polipropilene
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Chiusura: 1/4 di giro con cacciavite
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

175 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

7

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

7

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

CASSETTA PVC LISCIA 155X110X74 IP55