› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PVC LISCIA 130X130X74 IP55

Cod. Rexel LE035936
Cod. Produttore 035936
Cod. EAN 3245060359362

Informazioni principali

  • Dimensioni: 130x130x74 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Coperchio: Opaco in polipropilene
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Chiusura: 1/4 di giro con cacciavite
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 130 x 130 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

74 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

6

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

6

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

CASSETTA PVC LISCIA 130X130X74 IP55