Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVAL-GPT
Cod. Produttore
VAL-GPT
Cod. EAN
8016692764023

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Porta minuterie: Sul coperchio
  • Vassoio interno: Amovibile
  • Chiusure: Scatto in metallo
  • Possibilità chiusura: Con lucchetto
  • Maniglione: Integrato
  • Serie: CEVAL-GPT
Valigia portautensili realizzata in plastica resistente, dotata di vaschetta removibile e divisorio interno per un'organizzazione ottimale degli utensili. Completa di staffa lucchetto per una maggiore sicurezza, questa cassetta è progettata per garantire praticità e durata nell'uso quotidiano. La struttura robusta e funzionale la rende ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un contenitore affidabile e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore:

    Cassetta portautensili in materiale plastico con porta minuterie sul coperchio; vassoio interno portautensili amovibile.

    Chiusure a scatto in metallo; possibilità di chiusura con lucchetto, maniglione in&nbs

larghezza

230 mm

Tipologia

Valigia

altezza

245 mm

profondità

557 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

staffa lucchetto

Vaschetta removibile

Con divisorio

Produttore

Cassetta portautensili plastica con porta minuterie e vassoio amovibile