› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PC-220X170X86 LISCIA IP66

Cod. Rexel LE035076
Cod. Produttore 035076
Cod. EAN 3245060350765

Informazioni principali

  • Dimensioni: 220x170x86 mm
  • Grado protezione: IP66/IK08
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio T029
  • Pareti: Lisce
  • Coperchio: Opaco
  • Serie: RTA
  • Uso: Interno/esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 220 x 170 x 86 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

170 mm

altezza

220 mm

profondità

86 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

94 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

14

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

RTA

CASSETTA PC-220X170X86 LISCIA IP66