› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA PC-155X110X74 LISCIA IP66

Cod. Rexel LE035070
Cod. Produttore 035070
Cod. EAN 3245060350703

Informazioni principali

  • Dimensioni: 155x110x74 mm
  • Grado protezione: IP66/IK08
  • Colore: Grigio T029
  • Pareti: Lisce
  • Coperchio: Opaco
  • Materiale: Plastica
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

155 mm

profondità

74 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

9

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

RTA

CASSETTA PC-155X110X74 LISCIA IP66