Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66742
Cod. Produttore
GW66742
Cod. EAN
8011564065857

Informazioni di prodotto

CASSETTA PARETE COP.FLAN. 2 PRESE IP55
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

280 mm

larghezza

120 mm

profondità

92 mm

allineabile

numero di ingressi

3

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

temperatura d’esercizio

-25 °C 40 °C

resistente alle intemperie

temperatura di impiego

-25 °C 40 °C

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

colore

grigio