Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVALMAT-230-63
Cod. Produttore
VALMAT-230-630
Cod. EAN
8016692600338

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASSETTA X C.MATRICI ED ACC.X AL. 6
  • Uso: accessori per alluminio
  • Serie: CEVALMAT
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Materiale: non specificato
  • Tipo: cassetta contenimento
  • Applicazione: matrici e accessori
Cassetta in acciaio progettata per contenere matrici e accessori per alluminio, dotata di divisorio interno per una migliore organizzazione. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, mentre la presenza della staffa lucchetto assicura una chiusura sicura. Ideale per l'uso professionale nel settore elettrico, combina funzionalità e resistenza in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    adatta al contenimento degli accessori per alluminio

larghezza

290 mm

Tipologia

Cassa

altezza

70 mm

profondità

260 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

staffa lucchetto

Con divisorio

Produttore

Cassetta contenimento matrici accessori alluminio 630mm