Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66743N
Cod. Produttore
GW66743N
Cod. EAN
8011564745124

Informazioni di prodotto

CASSETTA INC.COP.FLAN.PR.BL 16/32A IP55
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

280 mm

larghezza

120 mm

profondità

92 mm

allineabile

numero di ingressi

3

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

temperatura d’esercizio

-25 °C 40 °C

resistente alle intemperie

temperatura di impiego

-25 °C 40 °C

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

colore

grigio