› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta Di DERIVAZIONE 192X168X80 Alu V

Cod. Rexel LE387743
Cod. Produttore 387743
Cod. EAN 8009561508026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 192x168x80 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Protezione: IP non specificato
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Verniciata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 192 x 168 x 80 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

168 mm

profondità

80 mm

lunghezza

192 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Cassetta Di DERIVAZIONE 192X168X80 Alu V