› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta Di Deriv. 314X264X122 Alu Bticino Spa

Cod. Rexel LE387745
Cod. Produttore 387745
Cod. EAN 8009561508088

Informazioni principali

  • Dimensioni: 314x264x122 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Finitura: Verniciata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 314 x 264 x 122 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

264 mm

profondità

122 mm

lunghezza

314 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Cassetta Di Deriv. 314X264X122 Alu Bticino Spa