› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta Di Deriv. 253X217X93 Alu V Bticino Spa

Cod. Rexel LE387744
Cod. Produttore 387744
Cod. EAN 8009561508057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 253x217x93 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Protezione: IP non specificato
  • Montaggio: Superficie
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 253 x 217 x 93 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

217 mm

profondità

93 mm

lunghezza

253 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Cassetta Di Deriv. 253X217X93 Alu V Bticino Spa