› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta Di Deriv. 166X142X64 Alu V Bticino Spa

Cod. Rexel LE387742
Cod. Produttore 387742
Cod. EAN 8009561507999

Informazioni principali

  • Dimensioni: 166x142x64 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 16 pezzi
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Finitura: Verniciata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 166 x 142 x 64 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142 mm

profondità

64 mm

lunghezza

166 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Cassetta Di Deriv. 166X142X64 Alu V Bticino Spa