› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta Di Deriv. 100X100X59 Alu V Bticino Spa

Cod. Rexel LE387740
Cod. Produttore 387740
Cod. EAN 8009561507937

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x100x59 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo prodotto: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 32 pezzi
  • Finitura: Verniciata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 100 x 100 x 59 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

profondità

59 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Cassetta Di Deriv. 100X100X59 Alu V Bticino Spa