› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

Custodia metallo antideflagrante IP elevato per ambienti industriali

Cod. Rexel WD1200270000
Cod. Produttore 1200270000
Cod. EAN 4032248983131

Informazioni principali

  • Serie: Klippon TB QL
  • Custodia in metallo
  • Uso in zone esplosive
  • Fori montaggio esterni
  • Montaggio a muro
  • Montaggio con piedini
  • Tenuta stagna garantita
  • Dimensioni: 403020

Descrizione del prodotto

La scatola di derivazione WD1200270000 è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Offre un grado di protezione IP66, che assicura una perfetta protezione contro polvere e getti d'acqua potenti, ideale per ambienti industriali gravosi. La superficie è classificata come "Altro", adattandosi a diverse applicazioni specifiche. Questo prodotto non presenta piastre a vite, semplificando l'installazione e la manutenzione. La combinazione di materiali robusti e protezione avanzata rende questa scatola di derivazione una soluzione affidabile per la gestione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Serie

Klippon TB QL / Terminal Box / Quarter Lock

Custodia metallo antideflagrante IP elevato per ambienti industriali