› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta derivazione metallo porta cieca 300x400x150 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN3415X
Cod. Produttore SRN3415X
Cod. EAN 8015646774088

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x400x150 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP conforme a BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Applicazione: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Cassa da incasso a parete con porta cieca singola di dimensioni 300x400x150 mm, dotata di serratura per garantire sicurezza e protezione. La struttura è progettata per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. La porta, priva di coperchio trasparente, è realizzata con materiali robusti e resistenti, adatti a garantire protezione IP65 contro polvere e acqua. Il prodotto è completo di piastra interna per il montaggio dei componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la messa in opera degli impianti. Il design modulare e le dimensioni contenute lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione affidabile e funzionale per il contenimento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 300x400x150

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

82 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

133,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassetta derivazione metallo porta cieca 300x400x150 industriale