› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 200X2

Cod. Rexel LE035603
Cod. Produttore 035603
Cod. EAN 3245060356033

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 200 x 80 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 9/10um
  • Fissaggio: Viti antisfilamento
  • Verniciatura: Poliestere RAL 7035
  • Montanti: 2 verticali preforati
  • Protezione: IP66 EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 EN 50102
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassette di derivazione metalliche 200 x 200 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

80 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

76 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

0,9 mm

spessore materiale porta/coperchio

0,9 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ATLANTIC

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 200X2