› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 300X3

Cod. Rexel LE035655
Cod. Produttore 035655
Cod. EAN 3245060356552

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300x120 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304L
  • Spessore: 10/10 um
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Fissaggio: Viti antisfilamento
  • Equipaggiamento: Prigioniero interno
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione inox 300 x 300 x 120 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

120 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

116 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ATLANTIC

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 300X3