Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione inox 200 x 400 x 120 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.