› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 200X2

Cod. Rexel LE035652
Cod. Produttore 035652
Cod. EAN 3245060356521

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x200x80 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304L
  • Spessore: 10/10 μm
  • Fissaggio: Viti antisfilamento
  • Protezione: IP66 EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 EN 50102
  • Fissaggio interno: Prigioniero per profilati
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione inox 200 x 200 x 80 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

76 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ATLANTIC

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 200X2