› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 150X1

Cod. Rexel LE035650
Cod. Produttore 035650
Cod. EAN 3245060356507

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150x80 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304L
  • Spessore: 10/10 um
  • Protezione: IP66 EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 EN 50102
  • Fissaggio: Viti antisfilamento
  • Equipaggiata con: Prigioniero interno
  • Serie: ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione inox 150 x 150 x 80 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

76 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ATLANTIC

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 150X1